Referanser
Spartex:VAPTC2,9X9,5TXEFA2
Rubix:6412591
Produsent:75042MT29 95
EAN:4043377239495


Teknisk sammendrag
| Lengde | 9.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M2 |
Produktinformasjon : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 2,9X9,5 TX8
Self drilling screws with pan head, type M A2 2,9X9,5 T8 DIN 7504
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 9.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Gjengediameter | 2.9 mm |
| Type | self-drilling |
| Sportykkelse | t8 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
31 744,60 kr Eks. mva
/ pakke
39 680,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
9.5 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M2