Referanser
Spartex:VAPTC3,9X25TXEFA2
Rubix:6412548
Produsent:75042MT39 25
EAN:4043377239600


Teknisk sammendrag
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformasjon : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 3,9X25 TX15
Self drilling screws with pan head, type M A2 3,9X25 T15 DIN 7504
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Gjengediameter | 3.9 mm |
| Type | self-drilling |
| Sportykkelse | t15 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
59 698,80 kr Eks. mva
/ pakke
74 623,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
25 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M3