Referanser
Spartex:VAPTH4,2X25EFA2
Rubix:6411514
Produsent:75042K42 25
EAN:4043377153074


Teknisk sammendrag
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformasjon : DIN 7504 Självgängande skruvar sexkanthuvud och krage, K A2 4,2X25 SW7
Self drilling screws hexagon flange head type K A2 4,2X25 SW7 DIN 7504
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Form på hode | th |
| Gjengediameter | 4.2 mm |
| Type | self-drilling |
| Sportykkelse | sw7 |
| Type gjenger | blikk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
70 596,20 kr Eks. mva
/ pakke
88 245,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
25 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M4