Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTCBLTX8X35EFA2-70
Sekslobe skruer med bredt panhode
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTCBLTX8X35EFA2-70
Rubix:6438102
Produsent:1458328 35
EAN:4043377253651


Teknisk sammendrag
| Lengde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformasjon : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A2-70 8X35 TX45 - 1458328 35
Raised cheese head screws with six lobe drive A2-70 8X35 T45
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2-70 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| Sportykkelse | t45 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
605,36 kr Eks. mva
/ pakke
756,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
35 mm