Metallskruer med metrisk gjenger Spartex CHCRED6X16EFA4-50
Sekskantet innvendig skruehode, lavt hode
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:CHCRED6X16EFA4-50
Rubix:6405699
Produsent:798446 16
EAN:4043377174376


Teknisk sammendrag
| Lengde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformasjon : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A4-50 6X16 SW5 - 798446 16
Hexagon socket head cap screws with low head A4-50 6X16 SW5 DIN 7984
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Sportykkelse | sw5 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
30 512,72 kr Eks. mva
/ pakke
38 140,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
16 mm