Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFBF5X6EFA4-70
Oval forsenkede skruer med spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFBF5X6EFA4-70
Rubix:6435037
Produsent:096445 6
EAN:4043377115164


Teknisk sammendrag
| Lengde | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformasjon : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A4-70 5X6 - 096445 6
Slotted raised countersunk head screws A4-70 5X6 DIN 964
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Klasse | A4-70 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
38 140,90 kr Eks. mva
/ pakke
47 676,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
6 mm