Referanser
Arvid Nilsson:11018100
Rubix:6326520
EAN:7319000696582

Teknisk sammendrag
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M18 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
Produktinformasjon : I4014-8.8 M18x100 6kt Bolt (25PK)
ISO 4014 8.8 UB M18x100 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M18 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 18 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 647,38 kr Eks. mva
/ pakke
2 059,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel