Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11320060
Sekskantskrue helgjenget 8.8 ISO 4017 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11320060
Rubix:6325793
EAN:7319000718451

Produktinformasjon : I4017-8.8 M20x60 6kt Bolt (25PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4017 erstatter den gamle standarden DIN 933.
ISO 4017 8.8 UB M20x60 Helgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M20 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
701,04 kr Eks. mva
/ pakke
876,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
