Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 1312065
Sekskantskrue helgjenget 8.8 DIN 933 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:1312065
Rubix:6305257
EAN:7319000726784

Produktinformasjon : D933-8.8 M12x65 6kt Bolt (50PK)
Sekskantskrue. Se også ISO 4017 som alternativ til DIN 933.
DIN 933 8.8 M12x65 Helgjenget 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 65 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 933 |
| Gjengeoverflate | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 099,52 kr Eks. mva
/ pakke
1 374,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
