Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12316110
Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:12316110
Rubix:6324966
EAN:7319007498530

Produktinformasjon : D931-A4-80 M16x110 6kt Bolt (25PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
D931-A4-80 M16x110 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M16 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 034,58 kr Eks. mva
/ pakke
2 543,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
110 mm
