Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11116065
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11116065
Rubix:6326156
EAN:7319000744504

Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M16x65 6kt Bolt
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4014 erstatter den gamle standard DIN 931.
ISO 4014 8.8 EL M16x65 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 65 mm |
|---|---|
| Klasse | 8.8 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M16 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
335,00 kr Eks. mva
/ pakke
418,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
