Referanser
Spartex:BOUCHFIL20-1,5A2-50
Rubix:6420605
Produsent:0906220 15
EAN:4043377057051


Teknisk sammendrag
| Tilkobling 1 | 20x1,5 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 906 Låsskruvar med sexkanthylsa kongänga A2-50 20X SW10 - 0906220 15
Hexagon socket pipe plugs conical thread, metric A2-50 20X SW10 DIN 906
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkobling 1 | 20x1,5 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-50 |
| Type gjenger | metrisk |
| Form på hode | threaded plug, hexagon socket, conical thread |
Vis UNSPSC/ECL@SS
45 224,21 kr Eks. mva
/ pakke
56 530,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel