Referanser
Spartex:BOUCHFIL3/8"A4-50
Rubix:6420592
Produsent:0906438
EAN:4043377057358


Teknisk sammendrag
| Tilkobling 1 | 3/8 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 906 Låsskruvar med sexkanthylsa kongänga A4-50 3/8''X SW8 - 0906438
Hexagon socket pipe plugs conical thread, metric A4-50 3/8"X SW8 DIN 906
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkobling 1 | 3/8 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-50 |
| Type gjenger | gass |
| Form på hode | threaded plug, hexagon socket, conical thread |
Vis UNSPSC/ECL@SS
73 557,45 kr Eks. mva
/ pakke
91 946,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel