Referanser
Spartex:BOUCHFIL1"A2-50
Rubix:6420629
Produsent:090621
EAN:4043377056931


Teknisk sammendrag
| Tilkobling 1 | 1 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 906 Låsskruvar med sexkanthylsa kongänga A2-50 1''X SW17 - 090621
Hexagon socket pipe plugs conical thread, metric A2-50 1"X SW17 DIN 906
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkobling 1 | 1 |
|---|---|
| Standard | DIN 906 |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-50 |
| Type gjenger | gass |
| Form på hode | threaded plug, hexagon socket, conical thread |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel