Referanser
Gedore:30 21
Rubix:6031202
Produsent:6234900
EAN:4010886623497

Produktinformasjon : PIPE 3/8'' HEX 21mm - 30 21 - 6234900 - GEDORE
Socket 3/8" hex 21 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retention groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 86 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengde | 31 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 86 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
