Piper Facom S.18LA

S.LA- sockets 1/2" 12-sided long, metric

Se teknisk informasjon

Referanser

Facom:S.18LA
Rubix:6360298
EAN:3148510553658
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2 ''
Diameter24 mm
Lengde77 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 1/2'' Long-Reach Metric 12-Point Sockets 18 mm - S.18LA - FACOM


A [mm]: 22d [mm]: 28.0d1 [mm]: 30.0L [mm]: 77L1 [mm]: 21 12-sided [mm]: 12[g]: 215

Egenskaper

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Long sockets for access in shafts or long screw threads. • Execution: Glossy chromed.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt154 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)77x24x24 mm
Vekt emballert154 g
Firkantet adapter1/2 ''
Diameter24 mm
Lengde77 mm
Kvadrat18 mm
Behandletblank
Vekt160 g
175,43 kr Eks. mva
/ stykk
219,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel