Referanser
Gedore:20 L 7
Rubix:6031246
Produsent:6191910
EAN:4010886619193

Produktinformasjon : PIPE 1/4'', LANG 7mm - 20 L 7 - 6191910 - GEDORE
Hexagon socket wrench socket 1/4", long
Design: DIN 3124 – ISO 2725-1, with ball locking device and knurled grip.
Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished and chrome plated.
Socket 1/4", long 7 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 24 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
| Diameter | 7 mm |
| Lengde | 50 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 24 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
