Piper Stahlwille 03010016

50-serien piper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Stahlwille:03010016
Rubix:6021253
EAN:4018754005246
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2 ''
Diameter23.7 mm
Lengde38 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : PIPE 12-KANT 1/2'' 50 16 - 3010016 - STAHLWILLE


 50 - Sockets
Apertura mm
metric Dimensiones:
DIN 3124/ISO 2725-1
E DIN EN 3709
ASME B 107.5 M
American Dimensiones:
ASME B 107.1
Fed. Spec. GGG-W-641
SAE AS 954-E (test loads)
HPQ® high performance steel
Chrome plated

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)23x23x38 mm
Vekt63 g
Firkantet adapter1/2 ''
Diameter23.7 mm
Lengde38 mm
Behandletkrommet
Vekt63 g
1 135,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 419,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig