Referanser
Bahco:K9801Z-2.15/16
Rubix:423663
EAN:7314150132201


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1-1/2' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 74.6 mm |
| Lengde | 114.3 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1.1/2 2.15/16 - K9801Z-2.15/16
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4600 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1-1/2' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 74.6 mm |
| Lengde | 114.3 mm |
| Kvadrat | 82.6 mm |
| Diameter (Inch) | 2-15/16' '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 4580 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 865,83 kr Eks. mva
/ stykk
3 582,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel