Referanser
Bahco:K9801Z-2.13/16
Rubix:423662
EAN:7314150132188


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1-1/2' viervierkant (din 3121-h 40, iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 106.8 mm |
| Lengde | 111.1 mm |
Produktinformasjon : KRAFTHYLSA 1.1/2'' 6K 2.13/16''
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4400 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1-1/2' viervierkant (din 3121-h 40, iso 1174) '' |
| Diameter | 106.8 mm |
| Lengde | 111.1 mm |
| Kvadrat | 82.6 mm |
| Diameter (Inch) | 2 13/16 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 4420 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 610,27 kr Eks. mva
/ stykk
3 262,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel