Referanser
Spartex:ECHU6A4-80ISO
Rubix:6404535
Produsent:40324806
EAN:4043377144300


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 6 mm |
Produktinformasjon : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A4-80 6 - 40324806
Hexagon nuts A4-80 6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| For skruer | m6 |
| Klasse | A4-80 |
| Skiftenøkkel | sw10 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
727,15 kr Eks. mva
/ pakke
908,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
6 mm
For skruer
m6