Referanser
Spartex:ECHU12A4-70ISO
Rubix:6404694
Produsent:4032412
EAN:4043377099006


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 12 mm |
Produktinformasjon : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A4-70 12 - 4032412
Hexagon nuts A4-70 12
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 12 mm |
| For skruer | m12 |
| Klasse | A4-70 |
| Skiftenøkkel | sw18 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
759,23 kr Eks. mva
/ pakke
949,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
12 mm
For skruer
m12