Referanser
Spartex:ECCAR12A4-80
Rubix:6405186
Produsent:0557412
EAN:4043377044266


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gjengediameter | 12 mm |
Produktinformasjon : DIN 557 Kluvna muttrar A4-80 12 - 0557412
Slotted round nuts A4-80 12 DIN 557
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gjengediameter | 12 mm |
| For skruer | m12 |
| Klasse | A4-80 |
| Skiftenøkkel | sw19 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
543,03 kr Eks. mva
/ pakke
678,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel