Referanser
Spartex:ECHU24A2-80ISO
Rubix:6404633
Produsent:403228024
EAN:4043377098160


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 24 mm |
Produktinformasjon : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A2-80 24 - 403228024
Hexagon nuts A2-80 24
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 24 mm |
| For skruer | m24 |
| Klasse | A2 |
| Skiftenøkkel | sw36 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
628,82 kr Eks. mva
/ pakke
786,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
24 mm
For skruer
m24