Referanser
Spartex:ECH3D33A2
Rubix:6404935
Produsent:6334233
EAN:4043377360618


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6334 |
| Gjengediameter | 33 mm |
Produktinformasjon : DIN 6334 Sexkantsmuttrar, 3 d hög A2 33 - 6334233
Hexagon nuts 3 d high A2 33 DIN 6334
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6334 |
| Gjengediameter | 33 mm |
| For skruer | m33 |
| Klasse | A2-50 |
| Type | height 3 d |
| Skiftenøkkel | sw50 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 656,47 kr Eks. mva
/ pakke
5 820,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
33 mm
For skruer
m33