Referanser
Spartex:ECHU10A2-80ISO
Rubix:6404708
Produsent:403228010
EAN:4043377098122


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 10 mm |
Produktinformasjon : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A2-80 10 - 403228010
Hexagon nuts A2-80 10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| For skruer | m10 |
| Klasse | A2 |
| Skiftenøkkel | sw16 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
408,94 kr Eks. mva
/ pakke
511,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
10 mm
For skruer
m10