Referanser
Spartex:ECHU22A2-70ISO
Rubix:6404645
Produsent:4032222
EAN:4043377238924


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 22 mm |
Produktinformasjon : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A2-70 22 - 4032222
Hexagon nuts A2-70 22
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 22 mm |
| For skruer | m22 |
| Klasse | A2-70 |
| Skiftenøkkel | sw34 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
449,88 kr Eks. mva
/ pakke
562,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
22 mm
For skruer
m22