Referanser
Spartex:ECHUFF1,5.22A2-70ISO
Rubix:6404274
Produsent:8673222 15
EAN:4043377352255


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gjengediameter | 22 mm |
Produktinformasjon : ISO 8673 Sexkantsmuttrar med fingänga A2-70 22 - 8673222 15
Hexagon nuts with fine pitch thread A2-70 22
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 8673 |
| Gjengediameter | 22 mm |
| For skruer | m22 |
| Klasse | A2-70 |
| Skiftenøkkel | sw34 |
| Gjengeskjæring | 1.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
878,14 kr Eks. mva
/ pakke
1 097,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
22 mm
For skruer
m22