Referanser
Spartex:ECHU10A4-80ISO
Rubix:6404704
Produsent:403248010
EAN:4043377144256


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 10 mm |
Produktinformasjon : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A4-80 10 - 403248010
Hexagon nuts A4-80 10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| For skruer | m10 |
| Klasse | A4-80 |
| Skiftenøkkel | sw16 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
524,06 kr Eks. mva
/ pakke
655,08 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
10 mm
For skruer
m10