Referanser
Spartex:ECHUBAS5A2-35ISO
Rubix:6404458
Produsent:403525
EAN:4043377334022


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4035 |
| Gjengediameter | 5 mm |
Produktinformasjon : ISO 4035 Sexkantsmuttrar, låg modell A2-35 5 - 403525
Hexagon thin nuts A2-35 5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4035 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| For skruer | m5 |
| Klasse | A2 |
| Type | low shape |
| Skiftenøkkel | sw8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
406,07 kr Eks. mva
/ pakke
507,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
5 mm
For skruer
m5