Referanser
Knipex:46 31 A32
Rubix:368949
EAN:4003773067023



Dokumenter
Produktinformasjon : Circlip Pliers - 46 31 A32 - Knipex
46 31 A32 Circlip Pliers
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. following DIN 5254 A and DIN 5254 B, but 45° bent jaws.
Size of shaft: Ø 40 – 100 mm Tips (diameter): Ø 2.3 mm
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. following DIN 5254 A and DIN 5254 B, but 45° bent jaws.
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 220x40x15 mm |
|---|---|
| Vekt | 213 g |
| Spiss form | buet |
| Spiss diameter | 100 mm |
| Lengde | 220 mm |
| Vekt | 213 g |
| Maks diameter kapasitet | 100 mm |
| Min. diameter | 40 mm |
| Maks diameter | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 766,76 kr Eks. mva
/ 6 stykk
2 208,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel