Referanser
Knipex:44 31 J32
Rubix:368900
EAN:4003773066972



Produktinformasjon : Circlip Pliers - 44 31 J32 - Knipex
44 31 J32 Circlip Pliers
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. on basis of DIN 5256 C and DIN 5256 C, but 45° bent jaws.
Size of bore: Ø 40 – 100 mm Tips (diameter): Ø 2.3 mm
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. on basis of DIN 5256 C and DIN 5256 C, but 45° bent jaws.
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 225x45x14 mm |
|---|---|
| Vekt | 195 g |
| Spiss form | buet |
| Spiss diameter | 2.3 mm |
| Lengde | 225 mm |
| Vekt | 195 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 575,78 kr Eks. mva
/ 6 stykk
1 969,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel