Referanser
Beta Tools:1038 220
Rubix:6038980
Produsent:010380021
EAN:8014230039619

Produktinformasjon : 1038 220 BETA
UNI 7915 DIN 5254<br/>Specifically designed for mounting and removing elastic safety rings on shafts<br/>Cataphoresis coating, a treatment that ensures high protection against corrosion and chemical agents<br/>Made of silicon spring steel<br/>Tips and jaws stamped in a single piece<br/>Cold stamping for greater plier toughness<br/>PVC handles for a secure grip<br/>
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Vekt | 261,6 g |
| Spiss form | buet |
| Lengde | 220 mm |
| Vekt | 250 g |
| Maks diameter kapasitet | 100 mm |
| Min. diameter | 40 mm |
| Maks diameter | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
