Referanser
Bahco:2464 A40
Rubix:6242774
EAN:7314151063559

Dokumenter
Produktinformasjon : Sporringstang for utvendige sporringer 40-100 mm
Tang for utvendige sporringer
Rette kjefter
Stoppskrue og åpningsfjær
Rette kjefter
Stoppskrue og åpningsfjær
Egenskaper
•Stop screw and opening spring
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 228 g |
|---|---|
| Spiss form | rett |
| Spiss diameter | 3 mm |
| Lengde | 210 mm |
| Vekt | 260 g |
| Maks diameter kapasitet | 100 mm |
| Min. diameter | 40 mm |
| Maks diameter | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
