Betongbor Dewalt DT9537-QZ
SDS-Plus Carbide Extreme 2-cutting-edge Concrete Drill Bit
Se teknisk informasjonReferanser
Dewalt:DT9537-QZ
Rubix:6187356
EAN:5035048055120

Produktinformasjon : SDS PLUS EXTREME2 9X210X150 MM DT9537-QZ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 210 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 9 mm |
| Lengde på kutt | 150 mm |
| Hus materiale | karbid |
| Type hale | sds plus |
Vis UNSPSC/ECL@SS
73,29 kr Eks. mva
/ stykk
91,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel