Referanser
Bosch:1618596267
Rubix:364096
EAN:3165140028363

Produktinformasjon : Hammerbor SDS P-5 10X460Mm - 1618596267 - Bosch
HAMMERBOR SDS P-5 12X260MM
Egenskaper
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Bruksområder
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 166 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 562x29x15 mm |
| Vekt emballert | 170 g |
| Total lengde | 460 mm |
| Borre diameter | 10 mm |
| Lengde på kutt | 400 mm |
| Type hale | sds |
Vis UNSPSC/ECL@SS
210,42 kr Eks. mva
/ stykk
263,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
