Referanser
Bosch:1618596185
Rubix:364126
EAN:3165140027939

Produktinformasjon : Hammerbor SDS PLUS-5 14X160Mm - 1618596185 - Bosch
HAMMERBOR SDS P-5 12X260MM
Egenskaper
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Bruksområder
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 102 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 60x28x14 mm |
| Vekt emballert | 98 g |
| Total lengde | 160 mm |
| Borre diameter | 14 mm |
| Lengde på kutt | 100 mm |
| Type hale | sds |
Vis UNSPSC/ECL@SS
675,85 kr Eks. mva
/ 5 stykk
844,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
