Referanser
Dewalt:DT8933-QZ
Rubix:6187156
Produsent:DT8933-QZ
EAN:5035048077948

Produktinformasjon : SDS-PLUS XLR 12X160X100 DT8933-QZ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 160 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 12 mm |
| Lengde på kutt | 100 mm |
| Hus materiale | karbid |
| Type hale | sds plus |
| hale diameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
142,37 kr Eks. mva
/ stykk
177,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel