Referanser
Festo:SDE3-D10Z-B-FQ4-2P-M8
Rubix:498735
Produsent:540212
EAN:4052568178734

Dokumenter
Produktinformasjon : Tryckgivare, SDE3-D10Z-B-FQ4-2P-M8 - 540212 - FESTO
Pressure sensor SDE3-D10Z-B-FQ4-2P-M8 With M8 plug version. Authorisation=RCM Mark, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measured variable=Differential pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor with display
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | pressure sensor |
|---|---|
| Monteringsform | sde3 |
| Spenning, maks. | 30 V |
| Spenning, min. | 15 V |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 828,57 kr Eks. mva
/ stykk
3 535,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel