Referanser
Festo:SDE5-V1-O-Q6-P-M8
Rubix:495448
Produsent:527458
EAN:4052568162559

Teknisk sammendrag
| Type | sde5 pressure sensor |
|---|---|
| Monteringsform | piezoresistive pressure sensor |
Produktinformasjon : Tryckgivare, SDE5-V1-O-Q6-P-M8 - 527458 - FESTO
Pressure sensor SDE5-V1-O-Q6-P-M8 for vacuum, with plug version M8. Approval=(* C-Tick, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see Declaration of Conformity)=according to EU EMC Directive, Material note=RoHS compliant, Measured variable=Relative pressure, Measuring method=Piezoresistive pressure sensor
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | sde5 pressure sensor |
|---|---|
| Monteringsform | piezoresistive pressure sensor |
| Spenning, maks. | 30 V |
| Spenning, min. | 15 V |
Vis UNSPSC/ECL@SS
734,68 kr Eks. mva
/ stykk
918,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel