Tilbehør og deler til sylinder SMC JA63-18-150

Serie JA Flytende skjøt

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

SMC:JA63-18-150
Rubix:382732
Produsent:JA63-18-150
JA, Floating Joint, Standard

Teknisk sammendrag

Typerod end nut
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : JA63-18-150


The floating joint series JA (standard) and JAH (heavy duty), can absorb any "off-centering" or "loss of parallel accuracy" between the cylinder and the driven body. Because of this, centering is unnecessary, installation time is drastically reduced, and a high level of machining accuracy is unnecessary.
•Standard/Thread nominal size
•Mountings: basic, flange, foot
•Eleven model options available
•Centering is unnecessary
•Rotation angle: ¹5°

Mounting: Basic Style
Applicable Bore Size: 50/63 mm
Nominal Thread: 18-150 (M18 x 1.5)
Option: None

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typerod end nut
Tilkobling 1m18
Sylinderdiameter63 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel