Referanser
Bahco:EX-14-VEN-C
Rubix:422982
EAN:7311518298340

Dokumenter
Produktinformasjon : SAGBLAD EX-14-VEN-C FINERSAG - EX-14-VEN-C
Rask, enkel montering på håndtaket med patentert låsesystem
Langvarig skarphet med unik tannspissherdet XT-tanning
Tykkere blad gir økt stabilitet og presisjon
Overflatebehandling som minker friksjonen og beskytter mot rust
For kapping av fine til middels tykke materialer
Langvarig skarphet med unik tannspissherdet XT-tanning
Tykkere blad gir økt stabilitet og presisjon
Overflatebehandling som minker friksjonen og beskytter mot rust
For kapping av fine til middels tykke materialer
Egenskaper
•For cutting fine to medium-thick materials such as plywood, laminates and plastics
Long-lasting sharpness from the unique XT-teething, hard point teeth
Curved, toothed nose for starting cuts in the middle of the surface of the work piece
Thicker blade for high-precision and straight cutting with exceptionally good stability and comfort
To be used together with the Bahco handsaw system handles, EX-RL, EX-RM or EX-LL
Quick and easy attachment of the blade to the handle using the patented click system
Low-friction, rust-protective coating
Long-lasting sharpness from the unique XT-teething, hard point teeth
Curved, toothed nose for starting cuts in the middle of the surface of the work piece
Thicker blade for high-precision and straight cutting with exceptionally good stability and comfort
To be used together with the Bahco handsaw system handles, EX-RL, EX-RM or EX-LL
Quick and easy attachment of the blade to the handle using the patented click system
Low-friction, rust-protective coating
Bruksområder
Cutting
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 240 g |
|---|---|
| Lengde | 350 mm |
| Type | håndsagblad |
| Pakking | 10 piece pack |
| Total lengde | 350 mm |
| Antall tenner pr. cm. | 4.72 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
