Referanser
Bosch:2608631032
Rubix:358634
EAN:3165140007337

Produktinformasjon : Stikksagblad T218A(5pk)
Materials: HSS teeth configuration: undulated, milled
Total length [mm]: 92Sheaths [mm]: 1-3 Pitch[mm]: 1.1-1.5 Areas of use: thin sheaths (1 - 3 mm), specially adapted to curved cuts ProgressiveModel: T 218 A
Total length [mm]: 92Sheaths [mm]: 1-3 Pitch[mm]: 1.1-1.5 Areas of use: thin sheaths (1 - 3 mm), specially adapted to curved cuts ProgressiveModel: T 218 A
Bruksområder
Ferrous Metals|Sheaths
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 29 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 170x80x2 mm |
| Vekt emballert | 29 g |
| Lengde | 92 mm |
| Materiale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig