Piper Beta Tools 920AL 10
SOCKET WRENCHES WITH 1/2" FEMALE SQUARE DRIVE, LONG TYPE, HEXAGONAL DRIVE BETA 920AL
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:920AL 10
Rubix:6038028
Produsent:009200626
EAN:8014230538983

Produktinformasjon : 920AL 10-HEXAGON HAND SOCKETS LONG - BETA
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 125x80x35 mm |
|---|---|
| Vekt | 80,2 g |
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengde | 77 mm |
| Kvadrat | 12.7 mm |
| Diameter (Inch) | 0.3937 '' |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 80.2 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
