Referanser
Gedore:19 22
Rubix:6030760
Produsent:6131690
EAN:4010886613160

Produktinformasjon : PIPE 1/2'' 22mm - 19 22 - 6131690 - GEDORE
Socket 1/2" 22 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 112 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengde | 41.5 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 112 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig