Fast og variabel nøkkel Gedore 26 R 22x24

Rørpipe med hull for håndtak 26 R

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:26 R 22x24
Rubix:6031226
Produsent:6212420
EAN:4010886621240
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning22x24
Lengde180 mm
Typerørsnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : RØRNØKKEL 22X24mm - 26 R 22x24 - 6212420 - GEDORE


- Version according to DIN 896, form B, ISO 2236, ISO 1085 With hollow shank, made of tubular steel, DIN 2391 seamless, hardened, made of material C35, chrome-plated With bore hole for turning pins 26 D and 26 RS (please order separately) * not standardized
Tubular box spanner 22x24 mm Acc. to DIN 896 Form B, ISO 2236, ISO 1085 Hollow shaft, in tubular steel, DIN 2391 seamless, hardened, made from material C35, chrome-plated With hole for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately) * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt291 g
Åpning22x24
Lengde180 mm
Typerørsnøkkel
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel