Referanser
Stahlwille:41563234
Rubix:6185356
EAN:4018754164479



Dokumenter
Produktinformasjon : STJERNE-SKRALLENØKKEL 25AN 1/2 X 9/16 - 41563234 - STAHLWILLE
Made of solid steel. Fed. Spec. Ggg-w-145
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 7x15x75 mm |
|---|---|
| Vekt | 164 g |
| Åpning | 1/2x9/16 |
| Lengde | 174 mm |
| Type | ringnøkkel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
343,97 kr Eks. mva
/ stykk
429,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
