Fast og variabel nøkkel Stahlwille 02501048
540a CROWFOOT kraftnøkkel
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:02501048
Rubix:6184136
EAN:4018754198115



Dokumenter
Produktinformasjon : KRÅKEFOT 3/8'' HEAVY-DUTY 540A HD SW 1'' - 2501048 - STAHLWILLE
for particularly high loads, e.g. screwing into
stainless steel. Full use of the wrench fork in combination
with a standard ratchet.
Warning! Modification of the torque wrench adjustment values, chrome-plated. Supplied without ratchet.
new references for CFM 56 LEAP engines
stainless steel. Full use of the wrench fork in combination
with a standard ratchet.
Warning! Modification of the torque wrench adjustment values, chrome-plated. Supplied without ratchet.
new references for CFM 56 LEAP engines
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 11x53,4x56 mm |
|---|---|
| Vekt | 137 g |
| Åpning | 1 inch |
| Lengde | 56 mm |
| Type | kråkefotnøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 33.2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
932,88 kr Eks. mva
/ stykk
1 166,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel