Fast og variabel nøkkel Roebuck 8298261

Megagear kombinasjonsskralle

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Roebuck:8298261
Rubix:6281866
EAN:3660338518959
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning15
Lengde200 mm
Typeratsjnøkkel
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Roebuck Skralle Kombinasjonsnøkkel 15 Mm


Matt satin finish.
120-tooth robust ratchet system.
3º recovery angle means it can be used in confined areas.
It is resistant beyond the requirements of the ANSI and DIN standards on: - Torque resistance (635 N·m) - Life cycle (wear test)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Åpning15
Lengde200 mm
Typeratsjnøkkel
Behandletmatt
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel