Referanser
Stahlwille:10750 46 x 50
Rubix:6185164
Produsent:43334650
EAN:4018754255061



Dokumenter
Produktinformasjon : RØRNØKKEL DOBBEL 10750N 46X50 - 43334650 - STAHLWILLE
Egenskaper
•Recessed at both ends
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 68x62x245 mm |
|---|---|
| Vekt | 878 g |
| Åpning | 46 x 50 |
| Lengde | 245 mm |
| Type | pipenøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 682,20 kr Eks. mva
/ 2 stykk
3 352,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
